Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30109782 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30109782 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109782 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109782 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81713122
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30109782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Schaltschrank Griff
flightcase 2he
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
7400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
6800 g
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.