Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Moxa EDS-2008-ELP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81612225
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-2008-ELP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie-switch moxa
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 55032/35
Zertifizierung
UL 61010-2-201, EN 62368-1 (LVD)
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
163 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12/24/48 V
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.768 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 100BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.