Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 39625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 39625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell 39625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell 39625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell 39625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell 39625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80912068
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     39625
EAN/GTIN:
     4009803396255
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
UV-Klebstoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.3 g
Lieferanteneigenschaften
Details Zielpublikum
Erwachsener
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit Zubehör
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft
Verpackungsdaten
Verpackungssprachen
Multi
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
43 g
Design
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl der Boxen
1
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ
Scale Model Supplies
Sprache der Spielregeln
Multi
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4043529114755
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
445 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
35061000000
Sonstige Funktionen
(cdm) Zielmarkt
Frankreich
Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen)
3 Stück(e)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Gramm (ab € 1,745* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.