Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F5656
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29221-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
154 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,65*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,53*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 258,49*
€ 309,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29173-100
ab € 0,44495*
Ähnlich
Helukabel
29189-100
ab € 0,66826*
Ähnlich
Helukabel
29205-100
ab € 1,59*
Ähnlich
Helukabel
29141-100
ab € 0,18383*
Ähnlich
Helukabel
29157-100
ab € 0,28946*
Ähnlich
Helukabel
29237
ab € 3,90*
Ähnlich
Helukabel
29253
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.