Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-75-H-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-75-H-A LED-Treiber
MEAN WELL XLG-75-H-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610718
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-75-H-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
56 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-75-12-A
€ 22,57*
Ähnlich
Mean Well
XLG-75-24-A
€ 21,94*
Ähnlich
Mean Well
XLG-75-H-AB
€ 30,19*
Ähnlich
Mean Well
XLG-75-L-A
€ 25,31*
Ähnlich
Mean Well
XLG-75-L-AB
€ 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.