Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-90-12DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-90-12DA LED-Treiber
MEAN WELL PWM-90-12DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610498
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-90-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12
€ 41,39*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24
€ 38,28*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA
€ 46,08*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-36
€ 47,85*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-48
€ 44,14*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-24DA2
€ 45,92*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-12DA2
€ 45,57*
Ähnlich
Mean Well
PWM-90-48DA2
€ 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.