Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-150-1050B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-150-1050B LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-150-1050B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587471
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-150-1050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.