Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-C350B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-C350B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-C350B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586823
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-C350B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
200 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C350A
€ 42,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C700A
€ 37,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C700B
€ 43,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C350AB
€ 44,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C700AB
€ 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.