Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-C1750B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-C1750B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-C1750B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586718
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-C1750B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
274 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.