Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-C1400B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-C1400B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-C1400B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586712
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-C1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
343 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 165,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C1750A
€ 153,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C2100B
€ 165,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C2800B
€ 164,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C3500A
€ 153,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C3500B
€ 165,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C1750AB
€ 166,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-C2100AB
€ 166,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.