Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-42A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-42A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-42A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586187
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.