Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-15B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-15B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-15B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585717
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.