Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C2100B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C2100B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C2100B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583459
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C2100B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
96 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.