Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-54B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-54B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-54B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582956
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-54B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12-3Y
€ 57,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12A-3Y
€ 53,74*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12AB-3Y
€ 62,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12B-3Y
€ 59,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12DA-3Y
€ 53,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24-3Y
€ 49,97*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24A-3Y
€ 49,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24AB-3Y
€ 58,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B
€ 59,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B-3Y
€ 43,96*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24D2-3Y
€ 66,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24DA-3Y
€ 49,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36-3Y
€ 57,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36A-3Y
€ 57,69*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36AB-3Y
€ 60,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.