Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-54A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-54A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-54A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582914
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-54A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12-3Y
ab € 38,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12A-3Y
ab € 38,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12AB-3Y
ab € 41,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12B-3Y
ab € 40,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12DA-3Y
ab € 40,69*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24-3Y
ab € 38,58*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24A-3Y
ab € 34,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24AB-3Y
ab € 41,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B
ab € 40,29*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B-3Y
ab € 40,12*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24DA-3Y
ab € 38,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36A-3Y
ab € 38,62*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36B-3Y
ab € 40,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36DA-3Y
ab € 43,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-48-3Y
ab € 38,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.