Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-42DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-42DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-42DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582732
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-42DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12-3Y
€ 57,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12A-3Y
€ 53,44*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12AB-3Y
€ 61,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12B-3Y
€ 59,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12DA-3Y
€ 53,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24-3Y
€ 50,35*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24A-3Y
€ 50,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24AB-3Y
€ 58,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B
€ 59,68*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B-3Y
€ 43,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24D2-3Y
€ 66,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24DA-3Y
€ 49,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36-3Y
€ 57,77*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36A-3Y
€ 57,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36AB-3Y
€ 60,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.