Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-C700A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-C700A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-C700A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582218
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C700A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
214 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050A-3Y
€ 48,39*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050B-3Y
€ 47,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050DA-3Y
€ 53,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400A-3Y
€ 48,17*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400B-3Y
€ 43,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750A-3Y
€ 48,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750B-3Y
€ 48,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750DA-3Y
€ 54,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100A-3Y
€ 48,20*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100B-3Y
€ 45,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100DA-3Y
€ 83,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C500A-3Y
€ 48,59*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700B-3Y
€ 51,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700DA-3Y
€ 55,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.