Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-C1400A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-C1400A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-C1400A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80581621
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C1400A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
107 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050A-3Y
€ 41,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050B-3Y
€ 46,19*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050DA-3Y
€ 52,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400B-3Y
€ 43,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750A-3Y
€ 47,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750B-3Y
€ 47,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750DA-3Y
€ 53,86*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100A-3Y
€ 47,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100B-3Y
€ 44,87*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100DA-3Y
€ 81,66*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C500A-3Y
€ 47,68*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700A-3Y
€ 47,43*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700B-3Y
€ 49,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700DA-3Y
€ 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.