Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-12-5 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-12-5 LED-Treiber
MEAN WELL APV-12-5 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80577951
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-12-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.