Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80523686
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1110601104
EAN/GTIN:
     8809298886424
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.08 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF
Betrachtungswinkel (horizontal)
115.7 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
96.1 mm
Gewicht
649 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,39*
€ 610,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,83*
€ 607,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,79*
€ 540,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.