Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Laser Projector Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 1300 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Laser Projector Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 1300 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Xiaomi Mi Laser Projector Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 1300 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Xiaomi Mi Laser Projector Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 1300 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80490965
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4152GL
EAN/GTIN:
     6934177719417
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Installiertes Betriebssystem
Android
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Auto
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
1300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
80 - 150 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Breite
410 mm
Tiefe
291 mm
Höhe
88 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.028,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,36*
€ 2.551,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,92*
€ 2.538,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,69*
€ 2.472,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.044,99*
€ 2.433,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,68*
€ 2.414,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.