Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Harry Potter - Kampf um Hogwarts - Die Monsterbox der Monster - Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Harry Potter - Kampf um Hogwarts - Die Monsterbox der Monster - Erweiterung
Kosmos Harry Potter - Kampf um Hogwarts - Die Monsterbox der Monster - Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80420914
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     680671
EAN/GTIN:
     4002051680671
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Experimentier-Kasten
Neue Herausforderung, neue Heldin! Harry Potter™ und seine Freunde müssen gegen bisher unbekannte und beängstigende Kreaturen kämpfen und dürfen sich bei ihren Abenteuern im Verbotenen Wald™ nicht erwischen lassen. Aufregende Abenteuer rund um die berühmte Zauberschule Hogwarts™ warten auf die Spieler in der Erweiterung zum Basisspiel. Inhalt: 152 Karten ( 40 kleine, 68 mittelere, 44 große), 1 Würfel, 4 Spielboxen, 4 Spielregeln, 12 Einflussmarker, 1 Harfe, 8 weitere Papp-Chips
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
11 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
2 min
Spielzeit (max.)
4 min
Anzahl der Karten
152 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
229 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Technische Details
Typ
Memory
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.