Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60265 Kabel-Organizer Tisch/Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60265 Kabel-Organizer Tisch/Wand Schwarz
DeLOCK 60265 Kabel-Organizer Tisch/Wand Schwarz
DeLOCK 60265 Kabel-Organizer Tisch/Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80364427
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60265
EAN/GTIN:
     4043619602650
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Diese Kabeldurchführung von Delock kann in eine Metallöffnung eingesetzt werden um Kabel beim Durchgang vor Abschürfungen und Beschädigungen durch scharfe Kanten zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.7 mm
Tiefe
23 mm
Merkmale
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.