Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18329 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18329 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß 6 Stück(e)
DeLOCK 18329 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß 6 Stück(e)
DeLOCK 18329 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß 6 Stück(e)
DeLOCK 18329 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz, Grau, Weiß 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80364267
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18329
EAN/GTIN:
     4043619183296
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.