Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 9,3 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 9,3 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 9,3 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 9,3 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4036971
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60261
EAN/GTIN:
     4043619602612
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Diese Kabeldurchführung von Delock kann in eine Metallöffnung eingesetzt werden um Kabel beim Durchgang vor Abschürfungen und Beschädigungen durch scharfe Kanten zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
20.1 mm
Merkmale
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kabeldurchmesser (max.)
9.3 mm
Ursprungsland
China
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 11,56*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 26,12*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.