Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18330 Kabel-Organizer Kabelhalter Grau, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18330 Kabel-Organizer Kabelhalter Grau, Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 18330 Kabel-Organizer Kabelhalter Grau, Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 18330 Kabel-Organizer Kabelhalter Grau, Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 18330 Kabel-Organizer Kabelhalter Grau, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80364259
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18330
EAN/GTIN:
     4043619183302
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.