| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80261299 Herst.-Nr.: 1RM-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Knarren-Ring-Maulschlüssel, metrisch, verchromt Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 140 mm | | Gewicht | 35 g | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 7 mm | | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Stahl | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Oberflächentyp | Matte | | Offset-Winkel | 15 ° | | Zertifizierung | ISO 1711-1, DIN 3113 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel |
| | |
| |