Design | Produkttyp | Großraumprojektor |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Desktop |
Objektiv | Fokus | Auto |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto |
| Zoomverhältnis | 2.3:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.30-3.02: 1 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -20 - 20 % |
| Vertical Linsenschwankung Range | -50 - 10 % |
| Anzahl der unterstützten optionalen Objektive | 9 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Projektor | Projektorhelligkeit | 10000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 50 - 500 " |
| Projektionsabstand | 0.7 - 50.9 m |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 153 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40 ° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40 ° |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 24400 g |
| Breite | 599 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Höhe | 208 mm |
Lichtquelle | Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, ErP, RoHS |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
Merkmale | Geräuschpegel | 35 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 32 dB |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
Energie | Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 725 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.28 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 395 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Video | Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85286200 |