Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
NEC 40001457 Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80186733
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     40001457
EAN/GTIN:
     5028695614260
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.46-2.95: 1
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
-50 - 10 %
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive
9
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
10000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 "
Projektionsabstand
0.7 - 50.9 m
Horizontaler Scanbereich
15 - 153 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24400 g
Breite
599 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
208 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
32 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
725 W
Stromverbrauch (Standby)
0.28 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
395 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.518,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.744,41*
€ 13.975,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.679,81*
€ 13.898,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.553,57*
€ 13.748,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.518,05*
€ 13.706,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.