Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 24604L Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 24604L Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 24604L Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80032603
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     24604L
EAN/GTIN:
     8012199965383
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip55
leergehäuse
legrand leergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.