Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-15A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-15A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-15A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79907088
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Ursprungsland
Taiwan
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
36 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.