Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51079 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51079 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 51079 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79869062
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.