Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 4932373923 Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4932373923 Bohrer 1 Stück(e)
Milwaukee 4932373923 Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79823193
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 50 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
50 mm
Länge (mm)
90 mm
Arbeitslänge
50 mm
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932363703
€ 7,83*
Ähnlich
Milwaukee
4932363704
€ 7,81*
Ähnlich
Milwaukee
4932363705
€ 7,68*
Ähnlich
Milwaukee
4932363883
€ 8,68*
Ähnlich
Milwaukee
4932363706
€ 9,12*
Ähnlich
Milwaukee
4932363707
€ 8,68*
Ähnlich
Milwaukee
4932363708
€ 9,25*
Ähnlich
Milwaukee
4932363711
€ 9,33*
Ähnlich
Milwaukee
4932363712
€ 9,42*
Ähnlich
Milwaukee
4932363714
€ 10,41*
Ähnlich
Milwaukee
4932363715
€ 10,51*
Ähnlich
Milwaukee
4932363717
€ 10,52*
Ähnlich
Milwaukee
4932363720
€ 11,32*
Ähnlich
Milwaukee
4932373379
€ 37,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.