Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363720
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363720
EAN/GTIN:
     4002395331635
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 40mm
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern</li> <li>Hergestellt nach DIN 7483. Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart</li> </ul>
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt:
1
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftaufnahme:
9.5 Rundschaft mm
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932363703
€ 7,74*
Ähnlich
Milwaukee
4932363704
€ 7,82*
Ähnlich
Milwaukee
4932363705
€ 7,66*
Ähnlich
Milwaukee
4932363883
€ 8,65*
Ähnlich
Milwaukee
4932363706
€ 9,01*
Ähnlich
Milwaukee
4932363707
€ 8,69*
Ähnlich
Milwaukee
4932363708
€ 9,26*
Ähnlich
Milwaukee
4932363711
€ 9,21*
Ähnlich
Milwaukee
4932363712
€ 9,42*
Ähnlich
Milwaukee
4932363714
€ 10,41*
Ähnlich
Milwaukee
4932363715
€ 10,53*
Ähnlich
Milwaukee
4932363717
€ 10,50*
Ähnlich
Milwaukee
4932373923
€ 12,66*
Ähnlich
Milwaukee
4932373379
€ 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.