Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-RW 8-12x 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim CD-RW 8-12x 700 MB
Verbatim CD-RW 8-12x 700 MB
Verbatim CD-RW 8-12x 700 MB
Artikel-Nr.:
     832-19821
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
CD-RW ist eine wiederbeschreibbare Disk mit 700 MB Speicherkapazität. Erfüllt die Standards für Computersicherheit des Orange Book Teil III Band 2. CD-RW mit Geschwindigkeiten von 12x und 24x funktionieren nicht in langsameren Festplattenlaufwerken.
CD-Rewritable ist ein wiederbeschreibbares Format: Die Inhalte können gelöscht und neu geschrieben werden. Die CD-RWs von Verbatim sind mindestens 1.000-mal wiederbeschreibbar.

Hinter dem Erfolg der CD-RWs von Verbatim steht das optische Phase-Change-Aufnahmematerial SERL (Super Eutectic Recording Layer). Es sorgt für einen reibungslosen Wechsel zwischen den Aufzeichnungs- und Löschphasen bei hoher thermischer Stabilität in der Aufnahmeschicht. Ergebnis: optimale Zuverlässigkeit, geringe Störabstände und eine sichere langfristige Archivierung.
Leistungsstarke Aufnahmeschicht.
Extra geschützte Oberfläche für lange Lebensdauer.
Mindestens 1.000-mal überschreibbar.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
12 x
Merkmale
Typ
CD-RW
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Aufnahmezeit
80 min
Überschreibungskreise
1000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,573*
€ 0,823*
2 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,855*
11 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,657*
€ 0,919*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,702*
€ 0,992*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,734*
€ 1,063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521/10
ab € 0,563*
Ähnlich
Verbatim
43512/50
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.