Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA195422 Herst.-Nr.: 43508 EAN/GTIN: 0023942435082 |
| |
|
| | |
| - DVD+R ADVANCED AZO+ 16x 4.7GB, WIDE PRINTABLE SURFACE.
- VE= 10 im Jewel Case.
Weitere Informationen: | | bedruckbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.856 kg | DVD-Format: | DVD+R | Marke: | Verbatim | Schreibgeschwindigkeit: | 16x | Verpackung: | 10 Stück im Jewelcase |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-RW, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, cd-rw, Disc, Disk, DVD-Disc, DVD-Disk, DVD-ROM, DVDDisc, DVDDisk, DVDROM, ROM, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,57* | € 0,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,595* | € 0,845* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,642* | € 0,894* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,702* | € 0,982* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,688* | € 0,989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|