Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Inter-Tech B-02 RGB Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79735676
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881330
EAN/GTIN:
     4260455645126
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das B-02 überzeugt sowohl durch den serienmäßig installierten 120mm RGB-Lüfter auf der Rückseite, als auch durch den integrierten RGB LED-Streifen in der Front. Beide RGB-Elemente lassen sich mittels des Reset-Tasters in ihren Farben und Effekten steuern. Das Fensterseitenteil aus Acryl bietet Einblicke in das Innenleben des Gehäuses und setzt die verbaute Hardware gekonnt in Szene.

Ein USB 3.0 sowie zwei USB 2.0 Frontanschlüsse sind im oberen Teil der Front angebracht und bedienerfreundlich zu erreichen. Platz für bis zu zwei weitere Lüfter und Einbaumöglichkeiten für bis zu 3x 3,5" HDD und 2x 2,5" SSD runden das Gesamtpaket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
3680 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
0
Material
Acryl
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
3030 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, led lüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.