Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XBG-160-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79708049
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XBG-160-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
160 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
56 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XBG-160-A
€ 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.