Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDC-55DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79705224
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDC-55DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
55 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsspannung
56 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
252 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.