Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-C1750B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-C1750B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-C1750B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704310
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-C1750B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
137 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.