Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Bang & Olufsen Beosound A1 Tragbarer Mono-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79559036
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1734002
EAN/GTIN:
     5705260083842
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Längere Wiedergabedauer, vollständig wasserdicht, integrierter Sprachassistent und Freisprechfunktion. Überzeugen Sie sich selbst von unserem verbesserten mobilen Begleiter für eindrucksvollen Klang. Für die Schönheit des Moments Ganz gleich, wo Sie sind, mit wem Sie zusammentreffen oder was Sie sich vorgenommen haben: Bringen Sie Schönheit in diesen Moment. Die verbesserte Beosound A1 bietet stundenlangen, ungestörten musikalischen Hochgenuss in eleganter, kompakter Form und kann zudem von allen Anwesenden genutzt werden. Klang und Optik vom Feinsten Mit ihrem hochwertigen, kompakten Design bietet die neue Beosound A1 ein bislang unerreichtes Musikerlebnis. Der kraftvolle True360-Klang zieht jeden in seinen Bann. Gleichzeitig ermöglicht die Multipoint-Funktion, zwei Smartphones zur Musiksteuerung anzuschließen. AKKULAUFZEIT Macht alles mit. Spielt ewig. Mit einer leistungsstarken Akkulaufzeit und dem hochwertigen, leichteren Design ist die Beosound A1 der perfekte mobile Begleiter und liefert den Soundtrack für Ihr nächstes Abenteuer. Der ultra-portable Lautsprecher liefert bis zu 18 Stunden Wiedergabedauer bei normaler Lautstärke. MATERIALIEN Jetzt vollkommen staub- und wasserdicht Die langlebige Beosound A1 ist wasserdicht und vollkommen resistent gegen Staub und Sand. Ob Strand oder Badezimmer: Der robuste Bluetooth-Lautsprecher ist hart im Nehmen und spielt Ihre Musik überall dort, wo Sie möchten. FREISPRECHFUNKTION Mehr als Musik Erleben Sie dank der überragenden Leistung der Freisprechfunktion eine kristallklare Sprachqualität. Bluetooth 5.1 und drei interne Mikrofone bieten Ihnen die besten Verbindungen für Online-Meetings und Freisprechanrufe. INTELLIGENTE FUNKTIONEN Alexa hilft Ihnen gerne weiter Wählen Sie ein Lied aus, lesen Sie die neuesten Nachrichten oder organisieren Sie Ihren Tag – ganz ohne Handbewegungen. Die Beosound A1 bietet jetzt vollständige Unterstützung Alexa Voice Assistant. Wenn Sie bei normaler Lautstärke Musik hören, brauchen Sie nicht lauter zu sprechen, damit Alexa Sie hört. OLLSTÄNDIG WASSERDICHT Zu allem bereit Wasserdicht und bestens gerüstet für Ihr nächstes Abenteuer. AKKU-WIEDERGABEDAUER Ein echtes Energiebündel Bis zu 18 Stunden Wiedergabedauer für unterbrechungsfreien Musikgenuss. DESIGN Zuverlässiges, kompaktes Leichtgewicht Schmaler, leichter und robuster denn je, begleitet Sie die Beosound A1 überall hin.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
558 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
422 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
978 g
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium, Leder, Polymer
Lautstärkeregler
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Haken
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ladend
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.6 Zoll
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3.5 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Einfaches Koppeln
Ja
Verstärker
Eingebaut
Equalizer
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akkuladezeit
2.75 h
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.