Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16Q-128GTRS Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79556552
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16Q-128GTRS
EAN/GTIN:
     4713294224972
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: g.skill ddr4 ram 128gb, ddr4 ram, 128 gb ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.