Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross ATX Stick pen 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross ATX Stick pen 1 Stück(e)
Cross ATX Stick pen 1 Stück(e)
Cross ATX Stick pen 1 Stück(e)
Cross ATX Stick pen 1 Stück(e)
Cross ATX Stick pen 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519726
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     885-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
31.5 g
Merkmale
Bauart
Stick pen
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Abschlussmaterial
Chrom
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.