Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator Platinum CMT16GX4M2C3600C18W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79469766
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT16GX4M2C3600C18W
EAN/GTIN:
     840006625322
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
CAS Latenz
18
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.