Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 142014 Auto-Notfallkoffer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 142014 Auto-Notfallkoffer Schwarz, Rot
Cimco 142014 Auto-Notfallkoffer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79453917
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142014
EAN/GTIN:
     4021103420140
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
450 mm
Paketgewicht
1700 g
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusefarbe
Rot
Hüllenmaterial
Kunststoff
Reflektierende Elemente
Ja
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Warndreieck
Aufbewahrungsbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warndreieck, warndreieck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.