Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzellen
>
Hörgerätebatterie
>
Artikel
Varta 312 (PR41) Haushaltsbatterie Zink-Luft
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3ZB34
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3ZB34-VA-4607945416
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
312 (PR41)
EAN/GTIN:
5000252003205
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
PR41
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.45 mm
Durchmesser
7.8 mm
Gewicht
5 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Kameraakku
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
hörgerätebatterie pr41
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
rayovac hörgerätebatterien
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3ZB34
12 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 1,33*
€ 2,02*
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,85*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,13*
Lager 1039
6 Tage
20
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3ZB34
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3ZB34
Versand:
Lager 3ZB34
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,29*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3ZB34
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VARTA 04223101401 ELECTRONICS V23GA Blister=1 Knopfzelle Alkali 12V 50mAh
Varta
04223101401
€ 0,68*
Ähnlich
VARTA 04626101401 ELECTRONICS V625U Blister=1 Knopfzelle Alkali LR9 120mAh
Varta
04626101401
€ 0,60*
Ähnlich
Varta Energy AA 4106229224 Mignon Batterie 24er Pack
Varta
4106229224
€ 6,60*
Ähnlich
Varta Energy AAA Micro Batterie 04103229224
Varta
04103229224
€ 6,30*
Ähnlich
Varta Knopfzelle 04274101401 V10GA 1,5V 1430mAh Alkali-Mangan
Varta
04274101401
€ 0,33*
Ähnlich
Varta Knopfzelle 04276101401 V13GA 1,5V 125mAh Alkali-Mangan
Varta
04276101401
€ 0,33*
Ähnlich
Varta Knopfzelle 04278101401 V12GA 1,5V 80mAh Alkali-Mangan
Varta
04278101401
€ 0,48*
Ähnlich
Varta LR1/N (Lady) 1-BL Einwegbatterie Alkali
Varta
48064
€ 2,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.