Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy AAA Micro Batterie 04103229224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Alkaline, AAA, 24 pack Einwegbatterie Alkali
Varta Alkaline, AAA, 24 pack Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     314-139345
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103229224
EAN/GTIN:
     04008496634729
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Beschreibung: Varta Alkaline, AAA, 24 pack. Akku-/Batterietyp: Einwegbatterie, Batteriegröße(n): AAA, Akku-/Batterietechnologie: Alkali. Batterie Formfaktor: Zylindrische

Technische Daten:

» Allgemeines
✓ Modellbezeichnung : Energy 4103
✓ Typ : Batterie
✓ Batteriegröße (Bauform) : Micro (AAA)
✓ Elektrische Speicherkapazität : 1200 mAh
✓ Spannung : 1,5 V
✓ Material : Stahl
✓ Farbe : Blau
✓ Stückzahl : 24er

» Abmessungen / Gewicht
✓ Gewicht : 240 g

Lieferumfang: 24er Packung

Weitere Informationen:
Sonstiges
Batterie-, Akku-Größe
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen
824
AAA
AM4
AM4M8A
LR03
LR3
MN2400
S
Batterie-, Akku- Technologie
Alkali-Mangan
Inhalt
24 St.
Abmessungen
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe
44.5 mm
Wiederaufladbar
Nein
Spannung
1.5 V
Produkt-Art
Micro (AAA)-Batterie
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,04*
€ 6,30*
11 Tage
257
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,47*
12 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 5,45*
€ 6,73*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 6,90*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,64*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 301 124
€ 0,40584*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
€ 0,52*
Ähnlich
Varta
04920121111
€ 1,10*
Ähnlich
Energizer
E303271700
€ 9,82*
Ähnlich
Maxell
790268
€ 5,80*
Ähnlich
Varta
4903121414
€ 0,47*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
€ 0,4425*
Ähnlich
Varta
04106 110 414
€ 1,88*
Ähnlich
Varta
04114 110 412
€ 2,70*
Ähnlich
Varta
04120 110 412
€ 4,99*
Ähnlich
Varta
04103301124
€ 0,38834*
Ähnlich
Varta
04106301124
€ 0,41125*
Ähnlich
Varta
04903121111
€ 0,43*
Ähnlich
Varta
04906121414
€ 0,47*
Ähnlich
Varta
04906301124
€ 0,39584*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.