Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 04276101401 V13GA 1,5V 125mAh Alkali-Mangan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LR44/AG13/V13 GA (4276) 1BL Einwegbatterie SR44 Alkali
Varta LR44/AG13/V13 GA (4276) 1BL Einwegbatterie SR44 Alkali
Artikel-Nr.:
     1604-187393
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04276101401
EAN/GTIN:
     04008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 11.6 x 5.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
125 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Angebote (63)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
367
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,36*
11 Tage
13,25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,36*
3 Tage
113
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,39*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,41*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
€ 68,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.