Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 283 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 283 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
MENNEKES 283 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79380226
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     283
EAN/GTIN:
     4015394001959
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
165 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
7 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40778
ab € 37,75*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.