| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79325594 Herst.-Nr.: 52231 EAN/GTIN: 4007134022140 |
| |
|
| | |
| Die RONDO Dreibeinstative sind in sechs verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Gemeinsam ist allen Modellen die robuste Fertigung aus Aluminium und die verdrehsicheren Stativbeine, die mit hochwertigem Schaumstoff geschützt sind. Alle Stative werden mit einer robusten Transporttasche ausgeliefert. Sie sind je nach Modell mit einem robusten Kugelkopf oder 3-Wege-Kopf ausgestattet. Mit Ausnahme des Modells 400T verfügen alle RONDO-Stative zusätzlich über ein abnehmbares Einbeinstativ. Am drehbaren Mittelsäulenhaken aus Metall kann zusätzlicher Ballast befestigt werden, beispielsweise eine Fototasche, um das Stativ in windigen Umgebungen besser zu stabilisieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1850 mm | | Höhe (min) | 480 mm | | Gewicht | 1650 g | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras | | Höchstgewichtskapazität | 4 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Beinabschnitte | 4 |
|
| | |
| | | |
| |